Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Backplate for tension anchors, two pieces
Ideal for connecting wooden structures to concrete, steel and wood substructures
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Optimal für verschiedene Einbausituationen durch eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten mit dem jeweiligen Fußelement
- Mit der Rückenplatte ist eine Vorfertigung im Werk möglich, wie z. B. Montage der Rückenplatte oder komplette Beplankung und Fertigstellung der Innenwände
- Hohe Zugtragfähigkeiten
- Keine Beschädigungen an Wandelementen beim Transport und Verringerung des Verletzungsrisikos durch nicht überstehende Teile
- Beispielhafte, statische Auslegung im technischen Datenblatt
- Vormontage der Rückenplatte mit Ankernägeln oder Balkenschuhschrauben im Werk
- Endmontage des Fußelements mittels pias -Schrauben zur Verbindung mit der Rückenplatte und Fixanker oder Betonschraube zur Verankerung im Untergrund auf der Baustelle
- Zudem ist ein einfacher und schneller Höhenausgleich auf der Baustelle möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!