Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal axle and groove nut wrench set - commercial vehicle 15 pieces
Heavy-duty design for disassembly and assembly of axle nuts and grease caps.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Verwendbar für 8kt- und 6kt-Muttern, Nut-, Stirnloch-, Zweiloch-, Kreuzlochmuttern
- Drehmomentanzug bis zu 700 Nm möglich
Lieferumfang:
- 1 x Achs- und Nutmuttern-Schlüssel
- 2 x Adapter, rund, 6 mm
- 2 x Adapter, rund, 8 mm
- 2 x Adapter, rund, 10 mm
- 2 x Adapter, vierkant, 6 mm
- 2 x Adapter, vierkant, 8 mm
- 2 x Adapter, vierkant, 10 mm
- 1 x Spannkette
- 1 x Stiftschlüssel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!