Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Flushing device for automatic gearboxes WOW! ATFS BASIC

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flushing device for automatic gearboxes WOW! ATFS BASIC

The ATFS is a high-quality, sustainable and above all future-oriented multi-brand flushing device for automatic gearboxes, which enables the gearbox oil to be changed and the gearbox to be cleaned in one process.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Robustes und werkstatttaugliches Automatikgetriebespülgerät für den fordernden Werkstattalltag


  • Getriebeölwechsel und Getriebereinigung in einem Arbeitsgang

  • Reinigung erfolgt ohne Additive

  • Druckluftbetrieben ohne Elektronik

  • Mit der Daimler AG entwickelt und freigegeben


Die Reinigung erfolgt ohne Additive, durch den Einsatz von Wärme und einer hohen Fließgeschwindigkeit mit Hilfe einer Doppelmembran-Hochleistungspumpe. Zwei Hochleistungsfilter reinigen das Alt- und Frischöl während des Spülvorgangs. Das Altöl kann einfach entleert und in ein Sammelsystem entsorgt werden. Die Restölmenge aus der Ölwanne kann ohne zusätzliches Gerät abgesaugt werden.



Unerlässlich für den markenunabhängigen Service


Mit dem Adapterkoffer Universal als Ergänzung des Spülgeräts werden ca. 90 % der Fahrzeuge deutscher Hersteller abgedeckt und eine Vielzahl von Fahrzeugen europäischer Hersteller.



Lieferumfang:


  • WOW! ATFS Automatikgetriebespülgerät (ohne Adapterkoffer)

  • Kurzbedienungsanleitung

  • Handbuch


Ergänzendes Zubehör:



  • Adapterkoffer Universal Art.nr. W080010001
Hinweis

Für die Nutzung des Automatikgetriebespülgeräts werden Adapter zum Anschluss an die Automatikgetriebe der jeweiligen Fahrzeughersteller benötigt.