Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Automatic jump starter

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Automatic jump starter

Automatic start function. The starting power is not summoned until needed, resulting in greater starting power.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Zur mobilen, netzunabhängigen Fremdstarthilfe von Pkw’s, Nfz’s mit 12 V und 24 V Bordspannungsnetz

  • Verpolungschutz-Automatik

  • Automatische Spannungswahl 12 V / 24 V (auch manuelle Spannungswahl möglich)

  • Vollisolierte, abgewinkelte Massivzangen mit hochflexiblen Vollgummileitungen

  • Spannungsfreies An- und Abklemmen am Fahrzeugbordnetz

  • Schutz gegen Spannungsspitzen

  • Überlastschutz im Startbetrieb

  • Akkuzustandsanzeige durch LED Leuchten

  • Kurzschlussfestigkeit (Schutz der internen Batterie durch Hochstromsicherungen)

  • Auslieferung inklusive Metallfahrgestell auf großen Luftreifen (Durchmesser 300 mm)
Hinweis

Booster für den Einsatz bei folgenden Batteriearten


  • Offene, Nass/Wet, MF-Wartungsfreie, VRLA, AGM, GEL, EFB und EFB+, Calcium, Lithium, NiCd Flugzeugbatterien