Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flushing device for automatic gearboxes WOW! ATFS with adapters
The ATFS is a high-quality, sustainable and above all future-oriented multi-brand flushing device for automatic gearboxes, which enables the gearbox oil to be changed and the gearbox to be cleaned in one process.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Robustes und werkstatttaugliches Automatikgetriebespülgerät für den fordernden Werkstattalltag
- Getriebeölwechsel und Getriebereinigung in einem Arbeitsgang
- Reinigung erfolgt ohne Additive
- Druckluftbetrieben ohne Elektronik
- Mit der Daimler AG entwickelt und freigegeben
Die Reinigung erfolgt ohne Additive, durch den Einsatz von Wärme und einer hohen Fließgeschwindigkeit mit Hilfe einer Doppelmembran-Hochleistungspumpe. Zwei Hochleistungsfilter reinigen das Alt- und Frischöl während des Spülvorgangs. Das Altöl kann einfach entleert und in ein Sammelsystem entsorgt werden. Die Restölmenge aus der Ölwanne kann ohne zusätzliches Gerät abgesaugt werden.
Markenunabhängiger Service
Im Lieferumfang enthalten ist der Adapterkoffer Universal, bestückt mit Adapter für die gängigsten Fahrzeuge der Hersteller Audi, Bentley, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet, Citroen, Dodge, Fiat, Hummer, Iveco, Jeep, Lancia, Maybach, Mercedes, Mini, Opel, Peugeot, Renault, Rolls-Royce, Saab, Seat, Skoda, VW.
Mit dem Adapterkoffer werden ca. 90 % der Fahrzeuge deutscher Hersteller abgedeckt und eine Vielzahl von Fahrzeugen europäischer Hersteller.
Lieferumfang:
- WOW! ATFS Automatikgetriebespülgerät
- Kurzbedienungsanleitung und Handbuch
- Adapterkoffer Universal aus Kunststoff bestückt mit Adapter und Adapterliste
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!