Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Set of 5 levers for mouldings
Set of 5 levers for mouldings - 1
Set of 5 levers for mouldings - 2
Set of 5 levers for mouldings - 3
Set of 5 levers for mouldings - 4
Set of 5 levers for mouldings - 5
Set of 5 levers for mouldings - 6
Set of 5 levers for mouldings - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Set of 5 levers for mouldings

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ideal zum Entfernen von Kunststoffverkleidungen und -zierleisten für Fahrzeuginnenräume und -außenräume



Hergestellt aus hochfestem Nylon, verhindert Schäden auf Kunststoff- wie auf lackierten Oberflächen



Sicheres Entfernen von Kunststoffkomponenten aller Art dank verschiedener Formen und Winkel



Vollwertige Alternative zu Metallwerkzeugen, die die Karosserie beschädigen und hohe Reparaturkosten verursachen können



Set mit folgenden Hebeln:


  • Hebel 1: Länge 155 mm, Breite 60 mm, Stärke 5 mm

  • Hebel 2: Länge 175 mm, Breite 60,5 mm, Stärke 5 mm

  • Hebel 3: Länge 175 mm, Breite 20,5 mm, Stärke 5,5 mm

  • Hebel 4: Länge 205 mm, Breite 19,3 mm, Stärke 7 mm

  • Hebel 5: Länge 195 mm, Breite 30 mm, Stärke 6 mm