Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Double-sided adhesive tape MULTI
Versatile adhesive tape for simple applications. For a variety of applications in which a strong adhesive tape with thin carrier is required, such as securing textile coverings
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Podkladová fólie z PP
Vynikající přizpůsobení lepicí pásky k hladkým povrchům a podlahám
Vysoká přilnavost
Vynikající přilnavost i k citlivým povrchům jako PE a PP
Tato univerzální montážní páska není odolná vůči UV záření a nesmí tedy být vystavována přímému slunci
Při lepení plastů obsahujících změkčovadla může dojít k ovlivnění lepivé vrstvy a zhoršení lepicí síly
| Základní tabulka materiálů pro oboustranné lepicí pásky | ||||||
| Oboustranná lepicí páska Multi Tack | Oboustranná lepicí páska | Oboustranná lepicí páska MULTI | Oboustranná lepicí páska STRONG | Lepicí páska pro výstavbu na veletrzích | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Asfaltové podklady | - | - | - | - | - | |
| Silikon | - | - | - | - | - | |
| Plast | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polykarbonát (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polyetylen (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polypropylen (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Kov/dřevo | Hliník (eloxovaný) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Hliník (s nátěrem) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Ocel | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Buk | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Jiné | Sklo | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| 1 = omezená adheze 2 = střední adheze 3 = dobrá adheze 4 = velmi dobrá adheze 5 = vynikající adheze - = žádná adheze | ||||||
Pro různé aplikace, kde je vyžadována silná lepicí páska s tenkým nosičem, například pro zajištění textilních krytin
- Podklady musí být suché, dostatečně pevné a zbavené prachu, mastnoty a oleje.
- Pro zajištění dobré přilnavosti je nutné pásku na lepený materiál řádně přitlačit, v případě potřeby pomocí přítlačného válečku
- Pro citlivé a porézní podklady (např. dřeva, kamene) proveďte předběžné testy
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!