Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Removable assembly tape
Double-sided tape, strong adhesion, removable without residue for temporary fastening e.g. at trade fairs or in shop fitting
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Haftstarker Klebstoff
- Gute Haftung auf vielen Untergründen
- Sofortige hohe Klebekraft
Gittergelege sorgt für zusätzliche Stabilität, erhöht die Reißfestigkeit und verhindert ein Überdehnen
Ermöglicht ein rückstandsfreies Ablösen von zahlreichen Untergründen, wenn die Verklebung nicht mehr benötigt wird
Nicht geeignet für Marmor, Naturstein, Papier- und Kartonoberflächen, unversiegelte Holzoberflächen sowie Oberflächen die Weichmacher ausscheiden.
Untergründe, die Weichmacher enthalten, können die Klebstoffschicht verändern und die Klebekraft herabsetzen.
Nicht für Montage über Kopfhöhe von 1,80m geeignet.
- Befestigung z. B. von Preisschildern, Werbetafeln, Dekoration oder Profilen
- Montage von Zierleisten aus Kunststoff oder Metall
- Einsatz z. B. im Messe- oder Ladenbau
Die zu verklebenden Oberflächen müssen fest, glatt, trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein. Bei der Montage auf ausreichenden Anpressdruck achten. Das Band kann bis zu der angegebenen Zeit von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!