Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Removable assembly tape
Double-sided tape, strong adhesion, removable without residue for temporary fastening e.g. at trade fairs or in shop fitting
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Silné lepidlo
- Dobrá přilnavost k nejrůznějším povrchům
- Nejvyšší přilnavost dosažena do 20 min
Tkanina pro ještě vyšší pevnost
Zvyšuje odolnost vůči natržení a zabraňuje nadměrnému natažení
Pokud již není spoj potřebný, lze povrch vyčistit bez zanechání zbytků lepidla.
Není určeno na mramor, přírodní kámen, papír a kartonové povrchy, neutěsněné dřevěné povrchy a povrchy vylučující změkčovadla.
Povrchy obsahující změkčovadla mohou narušit vrstvu lepidla a snížit přídržnou sílu.
Není vhodné pro montáž objektů nacházejících se ve výšce nad úrovní hlavy (1,80 m).
- Např. pro montáž cenovek, billboardů, dekorací nebo profilů
- Montáž plastových nebo kovových výlisků
- Použití např. na veletrzích nebo při výstavbě prodejen
Lepené povrchy musí být stabilní, hladké, suché a zbavené prachu, maziv a silikonu. Při montáži dbejte na dostatečný přítlak. Do určité doby lze pásku z většiny povrchů lze sundat bez jakýchkoliv stop po lepidle.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!