Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Arm guard W-280 Level C
Protects the heel of the hand, wrist and forearm areas from cuts and heat
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Doppellagige, nahtlos rundgestrickte Feinstrickausführung aus 100 % Kevlar®
- Optimal in Kombination mit Schnittschutzkleidung oder Handschuhen
- Optimale Fixierung des Armschützers über dem Handballen durch eingearbeitetes Daumenloch
- Schutz vor Kontakthitze bis 100°C
- Arbeiten mit mittleren bis hohen Anforderung an Schnittschutz und mechanische Belastungen sowie Hitzeschutz
- Glasindustrie
- Metallverarbeitung
- Aluminiumbe- und -verarbeitung
- Für die Handhabung von Metall- und Kunststoffprofilen
- In Risikobereichen der Recycling- und Abfallwirtschaft
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!