Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Arm guard W-280 Level C
Protects the heel of the hand, wrist and forearm areas from cuts and heat
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Dvouvrstvé, bezešvé, jemně kruhové pletené rukávy ze 100% Kevlaru®
- Ideální pro použití s oděvem nebo rukavicemi proti pořezání
- Chránič předloktí perfektně padne přes záprstí díky integrovanému otvoru pro palec
- Ochrana proti kontaktní teplotě do 100 °C
- Práce zahrnující střední až vysokou ochranu proti řezu a požadavky na mechanické namáhání, např. tepelná ochrana
- Sklářský průmysl
- Obrábění kovů
- Obrábění a zpracování hliníku
- Pro manipulaci s kovovými a plastovými profily
- V rizikových oblastech recyklace a nakládání s odpady
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!