Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Application gun WIT-Multi
For application of virtually all WIT cartridges and silicone cartridges
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geeignet zum Auspressen von Koaxialkartuschen 150 ml, 330 ml, 420 ml, Schlauchfolienkartuschen 300 ml, Side-by-side Kartuschen 385 ml, 440 ml, 585 ml und Silikonkartuschen
Folgende Injektionsmörtelmassen können ausgepresst werden:
- BETONSPEZIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml
- BETON-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml
- PURE EPOXY WIT-PE 1000: 440 ml, 585 ml
- WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml
- NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-Nordic: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
Einstellung der Kartuschenform
Einstellung der Kartuschengröße
Funktionsbeschreibung auf dem Gerät
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!