Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Application gun WIT
For pressing out WIT cartridges (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) and silicone cartridges
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vhodné pro aplikaci z koaxiálních kartuší 150 ml, 320 ml a 330 ml, trubkových kartuší 300 ml, kartuší Peeler 280 ml a silikonových kartuší
Rychlá, spolehlivá a čistá aplikace
Měrka / ukazatel polohy se stupnicí
Prevence chyb při čtení (škálování = objem malty)
Pouzdro aplikační pistole + rukojeť pro vymačkávání + držák kartuše: Polyamid zesílený skleněnými vlákny
- Lehký a velmi stabilní
- Snadná manipulace a přesná práce
- Odolná technologie
Rukojeť aplikační pistole
Pomocí rukojeti aplikační pistole se spouští ochrana proti odkapávání a uvolňuje tlak na kartuši
Seřizovací šroub pro kompenzaci opotřebení mechanismu
- Prodlužuje použitelnost aplikační pistole
- Nedochází ke ztrátě výkonu v důsledku opotřebení
Aplikovat lze následující komponenty chemické injekční malty:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
- WIT-VIZ Express: 330 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!