Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Anti-vibration base for roofs
Anti-vibration base for roofs - 1
Anti-vibration base for roofs - 2
Anti-vibration base for roofs - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anti-vibration base for roofs

Version with integrated aluminium rail 41 x 21 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Effiziente Schwingungsdämpfung reduziert Vibrationen und Lärm bei der Montage von technischen Anlagen

  • Langlebiges Material bestehend aus robustem und witterungsbeständigem SBR Gummi für maximale Lebensdauer

  • Einfache Installation ermöglicht eine schnelle und sichere Montage mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten

  • Hohe Tragfähigkeit und Stabilität sorgen für eine zuverlässige Belastbarkeit bei unterschiedlichen Anforderungen

  • Wartungsarme Eigenschaft bietet Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, UV Strahlung und viele Chemikalien

  • Ideal für sicheren und langlebigen Einsatz in der Gebäudetechnik und bei der Klimaanlagenmontage
Hinweis

Die Dämpfungssockel mit den Artikelnummern 0862003052 , 0862003053 , 0862003054 , 0862003055 , 0862003056 , 0862003057 sind nicht kompatibel mit den Erhöhungen 0862003138 und 0862003139 .