Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Multi Performance carbide annular cutter
Carbide-tipped annular cutter with a cutting depth of 55 mm for a long service life and versatile use in all common metals.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Až 3x delší životnost a výrazně nižší náchylnost k prasknutí ve srovnání s prstencovými frézami HSS
Až 2x rychlejší řezný výkon ve srovnání s prstencovými frézami HSS
Bez rozkmitu, pohodlná práce s dlouhou životností
Vysoce výkonný řez s předřezávacím závitníkem, druhým závitníkem a třetím závitníkem (od pr. 17 mm)
Stopka WelNit 2 v 1 (kombinace stopky Weldon a Nito Kohki) pro univerzální použití nástrojů
- Dvě upínací plošky na stopce pro spolehlivé použití na všech nástrojích s upínacími stopkami Weldon
- Tři zářezy na stopce pro spolehlivé použití na všech nástrojích Nitto Kohki
Nevyžaduje předvrtávání, netvoří otřepy
Eliminuje potřebu předběžného a následného obrábění
Optimální odvod třísek
Kuželová spirála
Ideální pro vrtání žáruvzdorných a vysokopevnostních ocelí do pevnosti 1 400 N/mm², obtížně obrobitelných materiálů (např. Hardox, Inconel, Nimonic, Hastelloy, titan), kolejnic a všech vysokojakostních ocelí
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
- Vyhazovací kolíky nejsou součástí dodávky. Vyhazovací kolík s číslem 0630940001 je vhodný pro prstencové frézy s průměrem < 18 mm. Vyhazovací kolík s číslem 0630940002 je vhodný pro prstencové frézy s průměrem ≥ 18 mm.
- Prstencové frézy jsou vybaveny pouze vysoce kvalitními zuby ze slinutého karbidu Sandvik.
- Na rozdíl od spirálových vrtáků prstencová fréza pouze obrobí tenký kroužek materiálu, spíše než celý průměr otvoru. Vrtací jádro je vytlačováno vyhazovacím kolíkem pomocí síly pružiny. Prstencové frézy proto mají mnohem kratší dobu vrtání a mnohem nižší energetické nároky ve srovnání s vrtáky s kroucením.
- Dostatečné nepřetržité chlazení během celého procesu vrtání významně prodlužuje životnost prstencové frézy. Nepoužívejte na sucho
- Používejte vhodné ochranné pomůcky, jako je ochrana očí, ochrana sluchu a ochranné rukavice
- Svlékněte volné oblečení nebo šperky, které by se mohly zachytit v pohyblivých součástech
- Před použitím zkontrolujte dokonalou soustřednost a správnou upínací funkci pohonu nástroje
- Na mobilních magnetických nebo stacionárních vrtacích pilířích pro výrobu velkých otvorů v ocelových konstrukcích. Prstencová frézy nepoužívejte s ručními nástroji!
- S adaptérem umožňuje použití s magnetickými vrtačkami od společnosti Fein s držákem QuickIN
- Pro stacionární vrtačky s upínacím držákem Morse při použití vhodného trnového držáku
- Zasuňte vyhazovací kolík do prstencové frézy. Pozor: Nikdy nepoužívejte bez vyhazovacího kolíku!
- Zasuňte prstencovou frézu do trnového držáku a pevně zašroubujte šrouby s vnitřním šestihranem
- Při použití rychloupínacích držáků se prstencová fréza automaticky uzamkne. Zkontrolujte, zda je prstencová fréza správně umístěna v držáku.
- Boční namáhání vrtáku během použití může vést k jeho zlomení
- Upevněte vrtací jednotku do správné polohy pro vrtání. Ujistěte se, že vrtačka má stabilní základnu
- V případě potřeby zajistěte vrtačku před vrtáním bezpečnostním popruhem, zejména při použití na svislých plochách a při práci nad hlavou
- Sledujte rychlost stolu a používejte chladivo
- Začněte vrtání opatrně při pomalém posuvu (není nutné vysekávání středu a předvrtání). Nikdy řezací hlavou nenarážejte na zpracovávaný obrobek.
- Zajistěte, aby rychlost posuvu zůstala stabilní a to i v průběhu celého procesu vrtání. Příliš pomalý nebo příliš rychlý posuv může způsobit poškození prstencové frézy.
- Aby se zabránilo tvorbě dlouhých třísek při řezání hlubokých otvorů, vložte vrták několikrát a pokaždé odstraňte třísky
- Po odřezání každého otvoru odstraňte třísky a vrtací jádro. Riziko poranění: Chraňte se před nebezpečím úrazu: třísky a vrtací jádro mohou být velmi horké a ostré.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!