Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
45° angled washer, round hole
For optimum transfer of tensile loads for metal/wood connections with ASSY countersunk screws.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Na kovové desky o tloušťce 2–3 mm
- Vysoce přesné lícování a přesný úhel 45° pro montáž šroubů ASSY
- Zabraňuje protažení hlavy šrouby při práci s tenkým plechem
- Rychlá a snadná montáž úhlové podložky pomocí jednoduchého kruhového nebo podlouhlého otvoru v plechu
- Čistý vzhled dokončeného šroubového spoje
- Materiál: Ocel, modře pasivovaná (A3K)
- použití podle užitné třídy 1 a 2
K vytvoření výřezů v poutku stáhněte výkresy CAD požadovaných otvorů v části Download (Ke stažení).
Ideální pro montáž kovových táhlových desek (2–3 mm) ve vnitřních a vlhkých prostorách pomocí ocelových zápustných šroubů ASSY 4 CSMP, ASSY 3.0 nebo ASSYplus FT 4 prům. 8 mm.
Správně usaďte úhlovou podložku 45° – zarovnejte s přední stranou výřezu. Doporučujeme předvrtat vodicí otvor 4xd, pro prevenci zvedání podložky při použití se šrouby ASSYplus FT.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!