Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Angled washer 45° A2 oval hole
For optimum transfer of tensile stresses for metal/wood connections with ASSY 4 or ASSY 3.0 stainless steel countersunk head screws in outdoor areas exposed to the elements
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vysoká přesnost montáže a přesná 45° specifikace pro šroubování šroubů ASSY 4 nebo ASSY 3.0 z nerezové oceli se zápustnou hlavou
- Zabraňuje protažení hlavy šrouby při práci s tenkým plechem
- Rychlá a snadná montáž úhlové podložky skrz jednoduchý oválný otvor v kovové desce
- Čistý vzhled dokončeného šroubového spoje
- Použití v užitné třídě 3 a na místech vystavených vlivům počasí
K vytvoření výřezů v poutku stáhněte výkresy CAD požadovaných otvorů v části Download (Ke stažení).
Ideální pro připevnění kovových výztuh pomocí šroubů se zápustnou hlavou ASSY 4 A2 CSMP nebo ASSY 3.0 z nerezové oceli na místech vystavených vlivům počasí.
Správně usaďte úhlovou podložku 45° – zarovnejte s přední stranou výřezu. Doporučujeme předvrtat vodicí otvor 4xd pro prevenci zvedání úhlové podložky při použití se šrouby ASSYplus 4 FT.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!