Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Angled washer 30° CLT for ASSY® screws with countersunk head
Angled washer 30° CLT for ASSY<SUP>®</SUP> screws with countersunk head - 1
Angled washer 30° CLT for ASSY<SUP>®</SUP> screws with countersunk head - 2
Angled washer 30° CLT for ASSY<SUP>®</SUP> screws with countersunk head - 3
Angled washer 30° CLT for ASSY<SUP>®</SUP> screws with countersunk head - 4
Angled washer 30° CLT for ASSY<SUP>®</SUP> screws with countersunk head - 5
Angled washer 30° CLT for ASSY<SUP>®</SUP> screws with countersunk head - 6
Angled washer 30° CLT for ASSY<SUP>®</SUP> screws with countersunk head - 7
Angled washer 30° CLT for ASSY<SUP>®</SUP> screws with countersunk head - 8
Angled washer 30° CLT for ASSY<SUP>®</SUP> screws with countersunk head - 9
Angled washer 30° CLT for ASSY<SUP>®</SUP> screws with countersunk head - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Angled washer 30° CLT for ASSY® screws with countersunk head

For simple, fast, safe and powerful CLT-CLT connection with gap-free assembly and extensive pre-production of cross laminated timber elements in the manufacturing plant

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Schnelle einfache Montage der Winkelscheibe 30° CLT durch eine einfache 40 mm Rundlochbohrung während des Elementabbundes in Brettsperrholz (CLT), Furnierschichtholz (LVL) oder Vollholz

  • Erhöhung des Vorfertigungsgrades durch werkseitige Vormontage. Eine leichte Presspassung der Winkelscheibe 30° CLT im Bohrloch sorgt für einen festen Sitz während des Transportes

  • Erhöhung der Planungs- und Ausführungssicherheit, da durch vorgegebene werksseitige Positionierungsvorgabe und die 30° Führung der Schraube die statischen Vorgaben einfach sichergestellt werden können

  • Spaltfreier Zusammenzug der Elemente durch die Verwendung von ASSY Teilgewindeschrauben Ø 8 mm mit Senkkopf

  • Stahl blau passiviert (A3K)