Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Angled magnet
Magnetic angle fixer for fast holding and fixing during welding and soldering work and as a work aid
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Přesné spojování plochých, zakřivených a kulatých kovových součástí
- Při montáži nahrazuje druhého pracovníka a šetří tak čas i náklady
- Snadné odejmutí nakloněním do strany.
- Magnetický úhelník umožňuje práci v následujících úhlech: 30°, 45°, 75° a 90° (viz obrázek). Další možnosti: 105°, 120° a 180°
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!