Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Řazení
Powerful 1100 W angle grinder with constant speed control for medium cutting and grinding
Powerful 1400-W universal angle grinder with speed control, anti-vibration handle and the highest power density in its class for rapid progress with work. Ideal for tough rough machining and cutting work.
Tool-free changing of abrasives for angle grinders. Tightened and released by hand
2400 W angle grinder for discs with max. 230 mm diameter
Permits almost dust-free operation.