Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Řazení
Nalezeno položek: 4, počet verzí: 4
2400-watt angle grinder with quick-clamping nut, for discs with max. 230 mm diameter
2400 W angle grinder for discs with max. 230 mm diameter
Extremely powerful angle grinder 2000 W for discs with a maximum diameter of 230 mm
Extremely powerful 2,000W angle grinder with vibration damping and 180˚ rotating handle.
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.