Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Řazení
Nalezeno položek: 8, počet verzí: 8
1,350 watt, powerful and robust angle grinder with anti-vibration handle for rapid work progress and a long service life
Powerful 1400-W universal angle grinder with speed control, anti-vibration handle and the highest power density in its class for rapid progress with work. Ideal for tough rough machining and cutting work.
Powerful 1000-watt compact angle grinder with the smallest grip circumference in its performance class for perfect ergonomics and effortless work. Ideal for light to mid-level grinding and cutting work, such as deburring.
1,000 watt angle grinder with optimal balance of power and ergonomics
Powerful 1,900 W angle grinder with good handling, fast material removal and maximum productivity
Compact 1,000-watt angle grinder with ideal balance of power and ergonomics. Ideal for light- to medium-duty grinding and cutting work, such as deburring
Powerful 1100 W angle grinder with constant speed control for medium cutting and grinding
Handy 750 W angle grinder with small handle circumference. Ideal for light grinding and cutting work
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.