Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
EWS 7-115 Basic angle grinder
Powerful 720 W angle grinder with a 115 mm protective cover and restart protection. Ideal for simple grinding and cutting tasks
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Wiederanlaufschutz
Der Winkelschleifer läuft nach einer Unterbrechung der Stromversorgung nicht unbeabsichtigt an, was die Verletzungsgefahr erheblich verringert.
Leicht und handlich
Mit dem kleinsten Griffumfang für seine Leistungsklasse (176 mm) und einem Gewicht von nur 1,8 kg liegt der Winkelschleifer auch bei längeren Arbeiten bequem in der Hand.
Schwer zugängliche Stellen sind problemlos erreichbar
Kleiner Antriebskopf
Lange Standzeit
Speziell entwickelte Lüftungsschlitze zur optimalen Kühlung des Motors. Automatisch abschaltende Kohlebürsten schützen den Motor und sorgen für eine längere Standzeit.
Anwenderschutz auf hohem Niveau
Verdrehsichere Schutzhaube
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!