Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Angle grinder EWS 17-150 Q Power

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Angle grinder EWS 17-150 Q Power

Powerful 1700 W handy angle grinder for removing material as quickly as possible and achieving maximum productivity. Ideal for very heavy-duty roughing and cutting work, with anti-vibration handle.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Konstantelektronik


Ermöglicht schnelles Arbeiten, da die Drehzahl auch unter Last konstant bleibt.



Wiederanlaufschutz


Nach einer Unterbrechung der Stromversorgung läuft der Winkelschleifer nicht unbeabsichtigt an, wodurch die Verletzungsgefahr deutlich reduziert wird.



Überlastschutz und Sanftanlauf


Erhöht die Lebensdauer und Betriebssicherheit der Maschine.



Rückschlagschutz


  • Kein Rückschlag bei blockierter Scheibe dank mechanischer Entkopplung

  • Für einen hohen Bedienerschutz und schnelles Weiterarbeiten


„Q-Nut“-Schnellspannmutter und schnell verstellbare Schutzhaube


Die Schnellspannmutter ermöglicht einen schnellen und werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck. Dieses Schnellwechselsystem wird optimal durch die schnell verstellbare Schutzhaube ergänzt.