Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Angle grinder EWS 14-125-EQ Universal
Powerful 1400-W universal angle grinder with speed control, anti-vibration handle and the highest power density in its class for rapid progress with work. Ideal for tough rough machining and cutting work.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimale Anpassung an Material und Anwendung
Durch die stufenlos regelbare Drehzahl ist der Winkelschleifer für jeden Anwendungsfall bestens geeignet.
Schneller Arbeitsfortschritt
Die Drehzahl bleibt dank Konstantelektronik auch unter Last konstant.
Wiederanlaufschutz
Nach einer Stromunterbrechung läuft der Winkelschleifer nicht wieder ungewollt an, die Verletzungsgefahr sinkt erheblich.
Überlastschutz und Sanftanlauf
Erhöhen die Lebensdauer und die Arbeitssicherheit der Maschine.
Rückschlagschutz
Kein Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanisches Entkoppeln. Für hohen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten.
Schneller und werkzeugloser Scheibenwechsel auf Knopfdruck möglich
„Q-Nut“-Schnellspannmutter und schnellverstellbare Schutzhaube.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!