Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Angled washer 45° for hardwood
For transferring high tensile forces (high head pull-through resistance) in wood/wood connections with ASSY countersunk head screws.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelle einfache Montage der 45° Winkelscheibe durch eine einfache Rundlochbohrung in Baubuche, LVL oder Brettsperrholz (CLT)
- Planer ebener Holzabschluss
- Stahl blau passiviert (A3K)
- Verwendung in Nutzungsklasse 1 und 2
Anschluss von Verstärkungen oder Laschen aus Baubuche, LVL oder Brettsperrholz (CLT).
Anschluss von flächigen Elementen aus Baubuche, LVL oder Brettsperrholz (CLT) an Massivholzträgern.
Zur Versenkung der Winkelscheibe 45° Hartholz ist mit einem Forstnerbohrer des Durchmessers 25 mm vorzubohren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!