Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Anchor point ABS Lock III BE Pro 24
Strong securing device for securing systems on flat concrete roofs.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přímočarý betonový kotevní bod s integrovaným testovacím zařízením.
Systém ABS Lock III BE Pro 24 zajišťuje instalaci a každoroční kontrolu individuálního řešení ochrany proti pádu.
Jeden otvor v betonové podlaze je dostatečný pro trvalou montáž.
Speciální kotva v dolní části podpěry se roztahuje utažením matice na horním konci pomocí standardního momentového klíče (170 Nm).
Kotva ABS Lock III BE Pro 24, vyvinutá v Německu a vyrobená z vysoce kvalitní nerezové oceli, usnadňuje práci a zároveň zjednodušuje povinnou každoroční expertní kontrolu. Utažením přístupné matice může odborník kdykoli otestovat, zda je jisticí zařízení stále pevně usazeno v základním materiálu.
Obzvláště robustní kotevní bod (průměr 24 mm).
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Beton ≥ C20/25
- Instalace během několika minut
- Silnější podpěra (průměr 24 mm) pro zakřivené prvky atd.
- Jednoduché každoroční kontroly pomocí momentového klíče
Instalace tohoto moderního upevňovacího systému trvá jen několik minut.
- Jednoduše vyvrtejte otvor a pomocí praktického nástavce pro příklepové vrtačky zatlučte tyč až po označení.
- Během několika sekund je jisticí zařízení pevně usazeno a lze jej okamžitě použít k připojení osobního systému ochrany proti pádu (PFPS).
Všechny potřebné hlavní údaje pro montážní dokumentaci a roční kontrolu lze nalézt na kotevním bodu leptané obvyklým způsobem pro odolnost proti povětrnostním vlivům.
Nemusíte se obávat, že se nálepky oprýskají.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!