Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ABS attachment point Lock X SR concrete
Anchor point for fixing with drop-in anchors in concrete surfaces.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Silná podpěra pro betonové podklady: Jednoduchý kotevní bod ABS-Lock X-SR-B se základovou deskou (150 x 150 mm) a svařovanou nosnou trubkou (průměr 42 mm). Bezpečnostní zařízení jednoduše připevníte na střešní povrch nebo na fasádu pomocí 4 zatloukacích hmoždinek. Hloubka instalace je pouze 65 mm.
Díky dodatečné výztuži je zajišťovací zařízení ABS-Lock X-SR-B ideálně vybaveno pro použití v systémech poutacích postrojů. Kotevní zařízení můžete použít pro zakřivené prvky a koncové svorky – to vám umožní dokonale přizpůsobit systém architektuře. Různé délky podpěry lze vybrat od 300 mm do 800 mm. Kromě toho nabízíme speciální nástavce o délce 100 mm nebo 200 mm.
ABS-Lock X-SR-B má všeobecné technické schválení (abZ) od německého institutu pro stavební technologie (DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik) a je označen předepsaným číslem Ü. Může být zatížen ve všech směrech a je testován jako jediný kotevní bod pro současné použití 3 lidmi.
Národní technické schválení DIBt i pro montáž systému ABS-Lock X-SR-B se zarážecími kotvami. Tato verze nese označení Ü.
K dispozici v délkách až 1500 mm.
- Dodržujte montážní specifikace normy abZ (Z-14.9-688)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Základní deska + navařená nosná trubka
- Beton ≥ C20/25
- Od montážní hloubky 65 mm
- Včetně upevňovací sady z nerezové oceli
Díky základové desce (150 x 150 mm) a svařované podpěrné trubce (průměr 42 mm) nabízí upevňovací bod zvýšenou stabilitu na betonových podkladech – od montážní hloubky pouhých 65 mm. Toto schválené zajišťovací zařízení snadno připevníte pomocí 4 zatloukacích hmoždinek, které jsou součástí dodávky.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!