Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
AMO®-Combi 7.5/11.5 window frame screw
The universal solution for attaching windows in concrete, perforated and solid brickwork and wood
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pro montáž plastových oken do ostění bez pnutí
Otvor je vyvrtán do rámu, v případě potřeby je možné vložit hmoždinku pro děrované tvárnice nebo odhalené cihly
Oblasti použití:
AMO Combi lze díky kalenému závitu šroubovat přímo do pevné tvárnice, betonu a dřeva
Lze jej ihned načítat - není třeba čekat po instalaci
Univerzální a flexibilní řada aplikací, zejména pol. č. 0234 090 250 je ideální pro instalaci oken s nástavci rámu
Demontovatelné ukotvení
- Všeobecné stavebně-technické schválení Z-21.2-2017 pro ukotvení oken do zděných ostění
- Zkušební protokol č. 11-001214-PR01 Test součástí pro upevnění prosklených plastových dveří do cihlového zdiva Poroton-T8-36.5 MW. Hmotnost křídla: 95,5 kg.
- Zkušební protokol č. 11-002744-PR01 Test součástí pro upevnění dvoukřídlých prosklených plastových dveří do cihlového zdiva Poroton T10. Hmotnost křídla: 74,5 kg.
- Zkušební protokol č. 13-002288-PR03 Test součástí pro upevnění plastových domovních dveří do zdiva z cihel ThermoPlan S9 společnosti Mein Ziegelhaus. Hmotnost křídla: 145 kg.
- Zatížení 100 000 cyklů při nepřetržitém používání.
- Zkušební protokol č. 11-002592-PR01 Ověření vlastností třídy odolnosti RC2/RC 2N pro ochranu vůči vloupání ve zdivu z cihel Poroton-S10-P
Doporučujeme zkontrolovat, zda jsou komponenty namontovány podle specifických stavebních podmínek (např. hmotnosti okenního křídla, vlastností povrchu, uspořádání děr v cihle). Bezpečnostní zasklení se smí podle německé technické normy (TRAV) nebo DIN 18008-4 upevnit pouze pomocí vrutů AMO Combi, pokud bylo individuálně schváleno před zahájením montáže.
Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu)
Při použití hmoždinky W-UR 10 XXL není šroub delší než hmoždinka a dosáhne tedy do druhé komory moderních děrovaných cihel s výplní, čímž zajišťuje správné vedení hmoždinky do vyvrtaného otvoru a rámu. V důsledku toho není omezena nosnost.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V cihlách s velkými dutinami a v pevných sítích nebo s úzkými a hlubokými dutinami:
AMO® Combi + W-UR 10 XXL: ukotveno nejméně ve 2 sítích; možnost montáže odolné proti vloupání ve třídě odolnosti RC2
V dutých cihlách s malými dutinami a v tenkých sítích:
AMO® Combi + W-UR 10 XS; ukotveno nejméně ve dvou sítích
Pokyny k plánování a montážní pokyny pro okna a venkovní dveře, vydání 2020
Obj. č. 5995000000
Uchycení musí přenést všechny standardní síly působící na okno do stavebního konstrukce a základů. Proto je nutné vypočítat celkové zatížení, které tvoří hmotnost okna, zatížení větrem a dynamické zatížení (viz DIN 1055). V souladu s aktuálně platným stavebním řádem musí stavební objekty včetně konstrukčních prvků plánovány tak, aby nebyly ohroženy lidské životy a zdraví a veřejná bezpečnost. Tomuto kritériu musí vyhovovat i upevnění oken.
Při zabezpečování prosklených stěn podle dříve používané normy DIN 18056 nebo prvků o ploše větší než 9 m2 a zasklení zabezpečeného proti pádu podle specifikace v německých technických předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo normě DIN 18008-4, je nutné dodržovat následující
Norma DIN 18056 platí pro prosklené stěny o minimální ploše 9 m² a s minimální délkou strany 2 m na nejkratší straně. Pro tuto oblast použití používejte kotvy / hmoždinky s evropským technickým schválením nebo individuálním schválením. K upevnění zasklení zabezpečeného proti pádu se smějí použít pouze kotvy / hmoždinky se stavebním schválením produktu nebo evropským stavebně technickým schválením, jak je uvedeno v německých předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo v normě DIN 18008-4.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!