Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aluminium wheel rim cleaner
Acidic special cleaner for light-alloy wheel rims
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Enthält Phosphorsäure
Entfernt selbst hartnäckigste Bremsstaubablagerungen sowie Teerspritzer und andere schwer entfernbare Verschmutzungen
Sparsam im Verbrauch
- Zeit- und Kostenersparnis
- Regelmäßige Anwendung erhält das ursprüngliche Aussehen. Das Ansetzen neuer Verschmutzungen wird erschwert.
AOX- und silikonfrei
Nur für Leichtmetallfelgen verwenden. Nicht auf heißen Felgen oder in der prallen Sonne einsetzen. Nicht auf Fahrzeuglack, Chrom, hochglanzpoliertem Aluminium, Kunststoffe oder andere Oberflächen sprühen.
Zur schnellen Reinigung von Leichtmetallfelgen
Die zu reinigende Felge vollständig und gleichmäßig einsprühen. Reinigungseffekt kann insbesondere bei hartnäckigen Verschmutzungen oder rauhen Oberflächen durch die Verwendung der Würth Handbürste oder Schwamm verstärkt werden. Einwirkzeit von 30 Sekunden nicht überschreiten. Bei unlackierten Aluminiumfelgen grundsätzlich eine Materialverträglichkeitsprüfung an einer nicht sichtbaren Stelle durchführen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!