Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Protective jaw Aluminium
Protective jaws made from special alloy aluminium for rough to medium-fine workpieces
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ideal für grobe bis mittelfeine Werkstücke
- Sicheres Einspannen durch die 6 Längsrillen
- Auch für runde Werkstücke durch eine tiefer gefräste Rille
- Eingespannte Teile werden aufgrund der speziellen Magnethalterung nicht magnetisiert
- Die Schutzbacken werden im Set geliefert und sind deshalb sofort einsatzbereit
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!