Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
AL 1100 aluminium paste
Highly adhesive lubricant resistant to temperatures and high pressure
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vysoce účinné mazivo na bázi hliníku a mědi proti zadření
- Zabraňuje opalování a zadírání, svařování za studena, opotřebení, korozi, korozi třením
- Zajišťuje rovnoměrné uvolnění šroubových spojů, ideální jako oddělovací pasta na šroubové spoje z nerezové oceli
- Odolná proti vodě a roztokům kyselin a zásad
Neaplikujte na lakované povrchy.
Mazivo je odolné vůči vysokým teplotám a je vhodné pro mazání zadních částí brzdových destiček (zabraňuje skřípání), šroubových spojů (šrouby výfukového potrubí, závity zapalovacích svíček atd.), ložisek, otočných bodů, kloubů, kluzných ploch atd. Brání zadírání pevných těsnění a umožňuje použití také jako ochrana kontaktů trysek svářeček pro inertní plyny, akumulátorů a elektrických svorek.
Povrchy musí být důkladně očištěny a zbaveny prachu a zbytků maziva. Nádobku před použitím řádně protřepejte. Stříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti 20–30 cm. Při použití tuby nebo dózy nanášejte přípravek rovnoměrně špachtlí nebo štětcem.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!