Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
ALLEN KEY HEXAGONAL (HEX) – EXTRA LONG BLADE

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ALLEN KEY HEXAGONAL (HEX) – EXTRA LONG BLADE

Robust design and durable material for the most demanding applications in diverse sectors such as automotive, furniture and industrial. The perfect blend of affordability and reliability.

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

CRV-Stahlklinge


CRV ist eine Stahllegierung (eine Kombination aus zwei oder mehr Metallen). Im Vergleich zu reinen Metallen weisen Legierungen bessere Eigenschaften auf, z. B. eine höhere Stoßfestigkeit. Die Klinge des Werkzeugs aus CRV-Stahl ist hochfest, aber dennoch flexibel genug, um den Torsionskräften (Drehbewegungen) standzuhalten, die charakteristisch bei der Verwendung von Schraubendrehern sind.



Rutschfester Griff


Die Klinge ist mit einer dicken Schicht aus strukturiertem, mattem Chrom beschichtet, die eine gute Griffigkeit bietet. Außerdem bietet die Beschichtung zusätzliche Beständigkeit gegen Öle, Fette, Schmutz und andere aggressive Substanzen, die häufig in Werkstätten und Baustellen vorkommen, wie Zement und Lösungsmittel von Farben, die die Oberfläche angreifen und zu Korrosion führen können.



Nicht-magnetische Spitze


Zieht keine Metallspäne an, die das Gewinde oder den Kopf des Verbindungselements zusetzen können.



Kugelkopf


Mehr Flexibilität und Zugang zu engeren Bereichen. Kann anders beim Standardkopf mit 90 Grad in verschiedenen Winkeln in Verbindungselemente eingefügt werden. Nützlich bei der Arbeit mit Verbindungselementen, die in engen Zwischenräumen positioniert sind.



Sechseckige Klinge


Ermöglicht höhere Drehmomente mithilfe eines an der Klinge befestigten Schraubenschlüssels oder einer Zange.



90-Grad-Arm


Äußerst guter Zugang zu schwer zugänglichen Verbindungselementen. Zusätzlich erleichtert die angefaste Kante die schnelle Befestigung des Werkzeugs am Schraubenkopf erheblich.



Großer Bewegungsumfang


Ermöglicht extreme Mobilität mit einem großen Bewegungsumfang von bis zu 30 Grad bei Arbeiten in engen Bereichen und bei sehr wenig Platz.



Breite, sichtbare Markierungen


Ermöglichen eine schnelle Identifizierung für mühelose Auswahl des richtigen Werkzeugs aus einer Werkzeugtasche oder Tasche, was Zeit und Aufwand spart.