Standard-Werkzeug mit Kugelkopf für TX-Schrauben
- Der praktische Winkelschraubendreher mit zwei unterschiedlich langen Schenkeln eignet sich für unzählige Einsätze im Innen- und Außenbereich
- Die kurze Gesamtlänge und der rechte Winkel 90° der Schenkel erlauben eine direkte Kraftübertragung
Robuste Ausführung für eine lange Standdauer
- Der Stahl hat eine glanzvernickelte Oberfläche
- Die silbrig glänzende Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Winkelschraubendrehers reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!