Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
All-steel screw clamp with 2C handle
For flexible and elastic clamping of workpieces with the efficient and ergonomic handle
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bestes Material für die Arbeit
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2-Komponenten-Griff mit hartem Kern und ergonomischer, weicher Außenseite
- Hohes Anzugsdrehmoment aufgrund der optimalen Griffigkeit durch das weiche Griff-Außenmaterial und die Fingermulden
- Bester Halt des Materials durch die leichtgängige, oberflächenbeschichtete Spindel mit Trapezgewinde und die vergütete, nahtfreie und glatte Druckplatte
- Gleit- und Festbügel aus geschmiedetem Vergütungsstahl ermöglichen ein federndes und elastisches Spannen
Vielseitig und langlebig
- In verschiedenen Spannweiten und Ausladungen erhätlich, daher für verschiedenste Anwendungen geeignet
- Äußerst langlebig durch die hochwertigen Materialien und der unkomplizierten Bauweise
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!