In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Sortierung
34 Artikel mit 50 Ausführungen gefunden
Suitable for Battery/charging system tester art. no.: 0772800100
90°, angled screw adapter with 1/4 SAE female thread x service connection, high-pressure
For cars with R134a refrigerant
For vehicles with R1234YF refrigerant
Protects your A/C service unit against contaminants such as UV contrast agent, leak stop agent etc.
Screw-on adapter for filling all associated air conditioning fluids
Straight screw adapter with 1/4 SAE internal thread x service connection, high and low pressure
For filling leak-stop additive, art. no. 0892764776, in R1234yf vehicle air conditioning units
For topping up leak detection additive (art. no. 0892764010) via the low-pressure side
For the safe storage and transportation of 10 kg steel gas cylinders
The straight quick-action coupling for refrigerants R134a and R1234yf offers easier access to high/low-pressure service connections that are difficult to access due to plastic covers.
To connect the high pressure service connection on the car air-conditioning unit to the leak detection additive stick.
A convenient way to test pressure and detect leaks in automotive air-conditioning units
The adapter allows you to adapt the R-134a pressure gauge bridge to the HFO-1234YF quick-action service coupling connections
Pressure/leak test
Replacement valve for service connections on car air conditioning system R134a
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
90°, angled screw adapter with 1/4" SAE female thread x service connection, high-pressure