Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Air-conditioning service unit WAC 2200
A true all-rounder! The WAC 2200 combines robustness with precision and ease of use and copes brilliantly with the challenges posed by air-conditioning servicing in cars, vans and trucks
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vom Absaugen des Kältemittels über das Recycling von Öl bis hin zum Lecksuchmittel-Management meistert dieses Gerät den kompletten Prozess mit äußerster Präzision und absolut vollautomatisch.
Präzise
- Automatische Erfassung der angeschlossenen Schlauchlänge und Ausgleich der Kältemittelvorbefüllung für bis zu 6 Meter lange Serviceschläuche
- Mit einer Kältemittelrückgewinnung von mindestens 98% übertrifft das Gerät die SAE Norm 2788
- Gut sichtbares Manometer für den internen Kältemittelflaschendruck
- Vorinstallierte Standarddatenbank mit den Fahrzeugfüllmengen
- Kältemittelflasche mit Heizung für den Einsatz bei allen Temperaturverhältnissen
- Integrierte Spülfunktion zur Beseitigung von Verunreinigungen der Klimaanlage (Zubehör erforderlich)
- Patentierter Verteilblock bildet das Herz des Geräts und verringert den Kältemittelkreislauf für ein exaktes Füll- und Absaugresultat
Robust
- Robustes Metallgehäuse für umfassenden Schutz im harten Werkstattalltag
- Dokumentation des Kältemittelverbrauchs mittels eines Kältemittelmanagementsystems
- Datenbankupdate über serielle Schnittstelle am Gerät
- Softwareupdate einfach über USB-Anschluss möglich
- Große 22 kg Kältemittelflasche für den Langzeiteinsatz
- 24 Monate Gewährleistung*
- Inbetriebnahme mittels eines Freischaltcodes zur genauen Erfassung des Beginns der Gewährleistung
- Spezielle, sichere und umweltfreundliche Transportverpackung zum Schutz des Geräts
- Einsetzbar bis zu einer Außentemperatur von 45°C
Bedienerfreundlich
- Vollautomatisches Klimaservicegerät für R134a
- Mit eingebautem Thermodrucker zur Dokumentation der getätigten Arbeitsschritte
- Ausdruckbare Eingangsdiagnose der Klimaanlage mit Tipps für weitere Maßnahmen z. B. bei zu geringer Kältemittelmenge
- Menüpunkt für Temperatur und Druckabhängigkeit für den Ablass nicht kondensierbarer Gase aus der Kältemittelflasche
- Anlegen einer eigenen Fahrzeugdatenbank möglich
- Auslesen und Ausdrucken aller getätigten Services des Klimageräts über einen PC möglich
- Automatische Wartungsanzeige zur Materialschonung
Lieferumfang
- Klimaservicegerät WAC 2200
- Serviceschläuche mit Schnellkupplung, Länge 3 m
- 3 Ölbehälter
- Abdeckhaube
- Bedienungsanleitung in 7 Sprachen
- Schnellstartanleitung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!