Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
WÜTOP® airtight and windproof membrane collar
For rapid and permanent sealing of openings
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Extrémně přilnavé lepidlo bez rozpouštědel s maximální odolností proti stárnutí – lze zpracovat při teplotách až 5 °C
- Zúžená, pružná průchodka s dlouhým těsnicím spojovacím dílem zajišťuje optimální kompenzaci pohybů součástí a snižuje tlak na oblast těsnění
- Maximální bezpečnost při testech prodyšnosti budov díky zaručenému vzduchotěsnému těsnění podle norem DIN 4108-7, směrnice OVE R7 a aktuálního EnEV
Neprodyšná a větru odolná manžeta WÜTOP je ideální pro lepení na podstřešní fólie a ochranné střešní fólie WÜTOP, parozábrany a parobrzdy WÜTOP a fasádní fólie WÜTOP a její použití s těmito fóliemi bylo testováno. Z tohoto důvodu doporučujeme pro dosažení optimálních výsledků používat fólie WÜTOP.
Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, pilin a prachu. Porézní a savé povrchy jako beton, omítku, měkké dřevotřískové desky apod. je nutno nejprve ošetřit přípravkem EURASOL AdhesionPlus nebo základním nátěrem ve spreji.
Manžetu je nutno zvolit podle rozměrů potrubí, aby byla zajištěna trvalá neprodyšnost a odolnost vůči namáhání.
Manžety jsou z výrobky práškované mastkem. V případě malé kluznosti povrchu použijte dodaný práškový mastek, který naneste na vnitřní průchodku nebo trubku.
Trvalé těsnění otvorů v podstřešních podkladech WÜTOP, parozábranách a parobrzdách WÜTOP, fasádních fóliích WÜTOP, zdivu, betonu, oceli, dřevovláknitých deskách a OSB deskách uvnitř i v exteriéru.
Přetáhněte manžetu přes trubku. Stáhněte ochrannou fólii. Přitlačte lepicí lem pevně na povrch pomocí válečku nebo plastové špachtle. Přehyby a zákruty, pokud se vyskytnou, pečlivě rozválcujte.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!