Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Agitator RW 1010
The compact 1010 W agitator with matching mixing tool is ideally suited for a wide range of mixing jobs up to a maximum volume of 40 litres.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Stufenlos regelbare Geschwindigkeit
Gasgebeelektronik für sanfte Kraftentfaltung
Ergonomische Bauform
- Ergonomisch geformte Handgriffe
- Geringes Gewicht
- Griffposition ist um 50 mm angehoben, für ermüdungsarmes Arbeiten
Schutz vor unbeabsichtigtem Maschinenanlauf
Einschaltsperre
Erhöhte Lebensdauer
Durch selbstabschaltende Kohlebürsten
Zum Anmischen von flüssigen und pulverförmigen Baustoffen wie Farben, Mörtel, Kleber, Putze und ähnlichen Substanzen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!