Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Aerated concrete anchor W-PA

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aerated concrete anchor W-PA

Heavy-duty anchor with male thread (type A) for individual attachment in aerated concrete. With technical approval. Steel, zinc plated

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Hohe zulässige Lasten für ein hohes Maß an Sicherheit

  • Schnelles Setzen des Ankers – geringe Montagekosten

  • Sofort belastbar – keine Wartezeit

  • Die formschlüssige Verankerung ist weitgehend spreizdruckfrei und wird ohne kostspielige und aufwendige Hinterschnittwerkzeuge erzeugt.


Montage mit und ohne Maschinen möglich


Maschinelle Verarbeitung mit Spezialwerkzeug für SDS-Aufnahme – dabei wird nur die Schlagwirkung des Bohrhammers (mind. 3 kg) ausgenutzt.

Leistungsnachweis
  • Z-21.1-1983 Allgemein bauaufsichtlich zugelassen für – Zugzone (gerissener Porenbeton) und Druckzone (ungerissener Porenbeton) – leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken nach DIN 18168-1:1981-10 in bewehrten Dach- und Deckenplatten sowiefür statisch vergleichbare Befestigungen (max. Last s. bauaufsichtliche Zulassung)

  • Feuerwiderstand: F90, F120 (M6 – M12)
Hinweis

Die Verankerung der Dübel ist nur in unverputzten und nicht beschichteten Mauerwerkswänden zulässig

Gewindekonusbolzen ohne Vorbohren mit Setzwerkzeug bündig einschlagen

Spreizhülse mit Schlitzen


zum Untergrund voraus


aufstecken

Spreizhülse mit Setzwerkzeug bündig einschlagen
Bauteil montieren und Drehmoment aufbringen