Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aerated concrete anchor W-GB
Plastic anchor designed specifically for aerated concrete
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Trilabularer Kunststoffdübel für den speziellen Einsatz in Porenbeton
- Dreierteilung für annähernd formschlüssige Verankerung in weichem Porenbeton
- Abgestimmt auf bestimmte Schraubendurchmesser
- Befestigung mit Vorsteckmontage
- Beim Einschlagen des Dübels in das vorgebohrte Loch graben sich die über den Kerndurchmesser hinausragenden Segmente in den Porenbeton, sodass durch das anschließende Einschrauben der Schraube ein Formschluss entsteht
- Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY®-D
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel bündig einschlagen
Bauteil ansetzen und Schraube eindrehen
Fertig
- In Porenbeton PB2 (Druckfestigkeit 2,5 N/mm²) und PB4 (5 N/mm²)
- Fassaden- und Dachkonstruktionen aus Holz und Metall
- Kabelkanäle, Schalter, Leuchten, Sicherungskästen, Kabelschellen
- Rohrschellen, WC- und Waschbeckenbefestigungen
- Hängeschränke, Leisten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!