Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Decorative trim adhesive tape
For securing decorative and practical trims, emblems, lettering, panels and brackets in the automotive industry. In conjunction with mechanical fastening elements for securing spoilers.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vynikající přilnavost
- Páska nabízí vynikající spolehlivost ihned po instalaci. Velmi vysoké konečné pevnosti je dosaženo po 24 hodinách
- Vynikající lepivost i na hrubých, lehce nerovných površích
Pěnová nosná vrstva
Páska tlumí vibrace a umožňuje kompenzovat expanzní vlastnosti různých materiálů.
Vysoký stupeň odolnosti vůči teplotě, UV záření a vlivům počasí
- Lepicí pásku lze používat ve vnitřních i venkovních prostorách
- Neztrácí lepivost ani při vysokých teplotách
Doporučená teplota zpracování 18 °C až 35 °C
Pro upevňování dekorativních a užitných lišt, emblémů, písmen, panelů a držáků v automobilovém průmyslu Pro upevňování štítků ke strojům Ve spojení s mechanickými upínacími prvky pro upevňování spoilerů
- Lepené povrchy musí být suché a zbavené prachu, maziv a silikonu
- Pro zajištění dobré přilnavosti je nutné pásku na lepený materiál řádně přitlačit
- Optimální konečné pevnosti dosáhne za 24 hodin
- U citlivých (např. PP, PE, pryž) a porézních povrchů (např. dřevo, kámen) proveďte předběžné testy
- Při lepení plastů obsahujících změkčovadla může dojít k ovlivnění lepivé vrstvy. To negativně ovlivní pevnost lepidla (je nutné provést předběžné testování)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!