Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Exhibition stand construction adhesive tape
Double-sided fabric adhesive tape with a highly adhesive and a less- adhesive side.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nezanechává zbytky lepidla
Otevřená strana lepicí pásky umožňuje odstranění z povrchu beze zbytků lepidla (doporučená doba přilepení: 2–3 týdny).
Vynikající přilnavost na kryté straně
Strana krytá silikonovým papírem umožňuje trvalé přilepení na všechny povrchy běžně používané ve stavebnictví (např. kámen, kov, plasty, sklo apod.).
Lze odtrhnout rukou
Rychlá a snadná aplikace pásky.
Při lepení povrchů a plastů obsahujících změkčovadla může dojít k ovlivnění lepivé vrstvy. To negativně ovlivní pevnost lepidla.
| Základní tabulka materiálů pro oboustranné lepicí pásky | ||||||
| Oboustranná lepicí páska Multi Tack | Oboustranná lepicí páska | Oboustranná lepicí páska MULTI | Oboustranná lepicí páska STRONG | Lepicí páska pro výstavbu na veletrzích | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Asfaltové podklady | - | - | - | - | - | |
| Silikon | - | - | - | - | - | |
| Plast | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polykarbonát (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polyetylen (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polypropylen (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Kov/dřevo | Hliník (eloxovaný) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Hliník (s nátěrem) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Ocel | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Buk | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Jiné | Sklo | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| 1 = omezená adheze 2 = střední adheze 3 = dobrá adheze 4 = velmi dobrá adheze 5 = vynikající adheze - = žádná adheze | ||||||
Pro pokládání koberců u prezentačních stánků na veletrzích. Možnost použití všude tam, kde je třeba přilepený materiál znovu odstranit a nezanechat na místě zbytky lepidla.
Lepené povrchy musí být suché a zbavené prachu, maziv a silikonu. Pro zajištění dobré přilnavosti je nutné pásku na lepený materiál řádně přitlačit.
Otevřená (méně lepivá) strana umožňuje přilepení k podlaze výstavby. Na krytou (silně lepivou) stranu se pak pokládá koberec. Tento postup zajišťuje správné přilnutí pásky ke koberci; pásku lze po konci prezentace odlepit od podlahy, aniž by zanechala zbytky lepidla.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!