Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Mirror adhesive tape
Mirror adhesive tape - 1
Mirror adhesive tape - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mirror adhesive tape

Double-sided foam adhesive tape for mounting and permanently attaching to all smooth and slightly uneven surfaces

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sehr gute Verträglichkeit mit verschiedenen bekannten Oberflächen


  • Das Klebeband eignet sich für Verklebungen auf vielen verschiedenen Materialien

  • Vibrationsdämpfend und ausgleichend bei unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der Fügepartner


Hohe Anfangsklebrigkeit



Unmittelbar nach der Montage wird eine ausreichende Anwendungssicherheit erreicht.



Extreme Alterungs-, UV-, Witterungs-, Weichmacher- und Chemikalienbeständigkeit


  • Das Klebeband ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar.

  • Der Trägerschaum vergilbt nicht und bleibt permanent elastisch.


RoHS-konform

Hinweis
  • Auf kritischen Oberflächen (z.B. PP, PE, Gummi) und rauhen bzw. porösen Untergründen (z.B. Holz, Stein) bitte Vorversuche durchführen.

  • Die Haftung auf lackierten Oberflächen (speziell Pulverlacke) ist mit einem Vorversuch zu testen.

  • Bei zu verklebenden Kunststoffen mit Weichmacherzusätzen können die Weichmacher die Klebstoffschicht verändern. Dadurch wird die Festigkeit des Klebstoffs beeinträchtigt.

  • Bei Sicherheitsspiegeln (erkennbar durch blaue bzw. grüne Folie auf der Spiegelrückseite) empfehlen Spiegelhersteller generell eine zusätzliche mechanische Befestigung.

  • Bei Sicherheitsspiegeln (erkennbar durch die blaue bzw. grüne Folie) kann es zu Haftungsproblemen des Bandes aufgrund der Wechselwirkung zwischen der verwendeten Folie und dem Klebstoff kommen. Besonders bei Folien auf PE/PP-Basis ist die Haftung schlecht. Vorversuche sind daher in allen Fällen durchzuführen. Da es eine Vielzahl verschiedener Folien bei Sicherheitsspiegeln eingesetzt werden, ist eine zusätzliche mechanische Befestigung dringend empfohlen.


Bitte Montagehinweise beachten.

MONTAGEHINWEISE FÜR SPIEGELKLEBEBAND
Klebebandauftragsmenge
Klebebandbreite (mm)Spiegelfläche (cm2)Spiegeldicke (mm)
3456
2510 cm13 cm16 cm20 cm
19100025 cm40 cm45 cm50 cm
2520 cm30 cm35 cm40 cm
19200050 cm70 cm85 cm100 cm
2540 cm50 cm65 cm80 cm
195000125 cm175 cm225 cm250 cm
25100 cm120 cm170 cm200 cm
1910000250 cm350 cm450 cm500 cm
25200 cm260 cm325 cm325 cm
191003 cm4 cm5 cm6 cm
252 cm3 cm4 cm5 cm
192005 cm7 cm9 cm10 cm
254 cm5 cm7 cm8 cm
1950013 cm17 cm20 cm25 cm
Anwendungsgebiet