Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Mirror adhesive tape
Double-sided foam adhesive tape for mounting and permanently attaching to all smooth and slightly uneven surfaces
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vynikající kompatibilita se širokou škálou běžných povrchů
- Lepicí páska je vhodná pro lepení na mnoho různých materiálů
- Tlumí vibrace a kompenzuje spojování dílů s různými vertikálními koeficienty roztažnosti
Vysoká počáteční lepivost
Dostatečné spolehlivosti pro aplikaci je dosaženo ihned po montáži.
Extrémní odolnost vůči stárnutí, UV záření, povětrnostním vlivům, změkčovadlům a chemikáliím
- Lepicí pásku lze používat ve vnitřních i venkovních prostorách.
- Nosná pěna nezežloutne a zůstává trvale elastická.
Vyhovuje RoHS
- U citlivých povrchů (např. PP, PE, pryž) a porézních povrchů (např. dřevo nebo kámen) proveďte předběžnou zkoušku.
- Je třeba provést předběžné zkoušky pro stanovení přilnavosti k lakovaným povrchům (zejména práškově lakovaným povrchům).
- Při lepení plastů obsahujících změkčovadla může dojít k ovlivnění lepivé vrstvy. To negativně ovlivní pevnost lepidla.
- U bezpečnostních zrcadel (lze je poznat podle modré nebo zelené fólie v zadní části zrcadla) doporučuje většina výrobců používat přídavné mechanické upevnění.
- U bezpečnostních zrcadel (lze je poznat podle modré nebo zelené fólie) může docházet k problémům s přilnavostí, jelikož použité lepidlo a fólie mohou na sebe vzájemně působit. Přilnavost je obzvlášť špatná u fólií na bázi PE / PP. Z tohoto důvodu je nutné ve všech případech provádět předběžné testy. Jelikož u bezpečnostních zrcadel může být použita široká škála různých fólií, důrazně doporučujeme používat přídavné mechanické upevnění.
Postupujte podle montážních pokynů.
| NÁVOD NA MONTÁŽ LEPICÍ ZRCADLOVÉ PÁSKY | |||||
| Použité množství lepicí pásky | |||||
| Šířka lepicí pásky (mm) | Zrcadlová oblast (cm2) | Tloušťka zrcadla (mm) | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 25 | 10 cm | 13 cm | 16 cm | 20 cm | |
| 19 | 1000 | 25 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 
| 25 | 20 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | |
| 19 | 2000 | 50 cm | 70 cm | 85 cm | 100 cm | 
| 25 | 40 cm | 50 cm | 65 cm | 80 cm | |
| 19 | 5000 | 125 cm | 175 cm | 225 cm | 250 cm | 
| 25 | 100 cm | 120 cm | 170 cm | 200 cm | |
| 19 | 10000 | 250 cm | 350 cm | 450 cm | 500 cm | 
| 25 | 200 cm | 260 cm | 325 cm | 325 cm | |
| 19 | 100 | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm | 
| 25 | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | |
| 19 | 200 | 5 cm | 7 cm | 9 cm | 10 cm | 
| 25 | 4 cm | 5 cm | 7 cm | 8 cm | |
| 19 | 500 | 13 cm | 17 cm | 20 cm | 25 cm | 
| Při lepení zrcadla je třeba lepicí pásku aplikovat pouze svisle v několika proužcích, aby se snížila střižná a tažná síla a aby se tyto síly rozložily na celou přilnavou plochu. U bezpečnostních zrcadel (lze je poznat podle modré nebo zelené fólie) může docházet k problémům s přilnavostí, jelikož použité lepidlo a fólie se může vzájemně ovlivňovat. Přilnavost je obzvlášť špatná u fólií na bázi PE / PP. Z tohoto důvodu je nutné ve všech případech provádět předběžné testy. Jelikož u bezpečnostních zrcadel může být použita široká škála různých fólií, důrazně doporučujeme používat přídavné mechanické upevnění. V hygienických a venkovních prostorách doporučujeme zvýšit množství použité lepicí pásky. | |||||
| Uvedené délky lepicí pásky je třeba rozložit do čtyř rohových bodů. | |||||
 
Lze použít na různé materiály pro montáž zrcadel při montáži skříní a ložnice, obývacího pokoje a koupelnového nábytku, pro zajištění okenních tyčí, připevnění dávkovačů a držáků v koupelnách, zajištění háčků a malých spotřebičů uvnitř i venku. Tato lepicí páska je vhodná pro upevňování předmětů k široké skále povrchů, například ke dřevu, kovu, sklu, kameni, tkanině, PVC, PC, ABS a Makrolonu.
Lepicí zrcadlová páska je inertní proti široké škále zrcadlových povlaků a doporučují ji přední výrobci zrcadel.
Lepené povrchy musí být suché a zbavené prachu, maziv a silikonu. Doporučujeme je ošetřit čisticím přípravkem IPA.
Pro zajištění dobré přilnavosti je nutné pásku na lepený materiál adekvátně přitlačit.
Optimální konečné pevnosti dosáhne za 24 hodin.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!