Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Adhesive lubricant HHS® 6000 PLUS
Adhesive lubricant HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - 1
Adhesive lubricant HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Adhesive lubricant HHS® 6000 PLUS

High-performance lubricating oil for extreme speeds with outstanding lubricating properties due to the boron nitride additive

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Effektive Anwendung


  • Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche

  • Hohe Kriechfähigkeit für Tiefenschmierung und Schutz


Zuverlässige Haftung und Schutz


  • Sehr gut langanhaltendes Schmiermittel

  • Effektiver Oberflächenschutz gegen Verschleiß und Korrosion


Extreme Beständigkeit


  • Bornitrid ermöglicht einen großen Temperatureinsatzbereich für eine beständige Schmierwirkung

  • Bei Ölabschwächung über 180 °C übernimmt Bornitrid die Schmierung bis zu 1000 °C (Trockenschmierung)

  • Frei von Mikroplastik


Maximale Effizienz


  • Niedrige Viskosität für extreme Leichtgängigkeit und Reibungsreduzierung

  • Optimale Leistung auch bei extrem hohen Geschwindigkeiten
Hinweis
  • Im Lebensmittelbereich einsetzbar dank NSF-Zertifizierung

  • NSF-registriert nach NSF H1: Es kann hierbei zu einem technisch bedingten Kontakt mit Lebensmitteln kommen

  • Beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich, darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden. Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm verwendet werden, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden.
Anwendungsgebiet