Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Adhesive lubricant HHS® 6000 PLUS
High-performance lubricating oil for extreme speeds with outstanding lubricating properties due to the boron nitride additive
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Efektivní použití
- Zabraňuje vrzání a skřípání
- Vynikající vzlínavost pro hloubkové mazání a ochranu
Spolehlivá přilnavost a ochrana
- Velmi dobré mazivo s dlouhou trvanlivostí
- Účinná ochrana povrchu proti opotřebení a korozi
Mimořádná odolnost
- Nitrid bóru umožňuje dosáhnout širokého rozsahu teplot pro konzistentní mazání
- V případě zeslabení účinku oleje při teplotách nad 180 °C převezme mazání nitrid bóru, a to až do teploty 1000 °C (suché mazání)
- Bez obsahu mikroplastů
Maximální účinnost
- Nízká viskozita pro extrémně snadný pohyb a snížení tření
- Optimální účinnost i při extrémně vysokých otáčkách
- Lze použít v potravinářském sektoru díky certifikaci NSF
- Registrováno NSF v souladu s NSF H1: Produkt může z technických důvodů přijít do kontaktu s potravinami
- Při použití v prostorách pro zpracování nebo skladování potravin je nutno aplikovat vždy jen minimální potřebné množství. Je-li produkt použit jako antikorozní ochrana, je nutno jej před opětovným použitím zařízení zcela odstranit.
Pro profesionální použití při nejmenších tolerancích, u přesných dílů nebo i při vysokém teplotním zatížení, např. u ložisek, řetězů, kloubů, pružin, kluzných kolejnic a bovdenových lanek.
- Před použitím řádně protřepejte
- Mazaná místa před aplikací důkladně očistěte
- Poté mazivo rovnoměrně nastříkejte na vyčištěný povrch
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!