Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Adhesive lubricant HHS® 5000
Temperature-resistant, fully synthetic penetrating oil with PTFE
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bestmögliche Wirkung
- Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche
- Hervorragendes Kriech- und Durchdringungsvermögen
Optimale Verschleißsicherheit
- Sehr gutes, langanhaltendes Schmiermittel
- Bietet langanhaltenden Korrosionsschutz
Hervorragende Materialverträglichkeit
- O- und X-Ring verträglich
- Dank Kunststoffverträglichkeit werden lackierte Untergründe nicht angegriffen
Einsatz bei hohen Temperaturen
- Dauerhafter Gleitschutzfilm bei hohen Temperaturbeanspruchungen
- Kein Oxidieren (Verharzen) bis 200 °C, kurzfristig bis 250 °C
- Keine Verkokungsrückstände
Mit Festschmierstoffanteil – PTFE
- Reduzierung der Reibungstemperatur für eine längere Schmierwirkung
- Gute Notlaufeigenschaft und Temperaturbeständigkeit
Zur professionellen Anwendung bei engsten Toleranzen und hohen Temperaturbeanspruchungen wie z. B. Drosselklappen-Gelenk, Innenlager, temperaturbelastete Ketten und Gleitschienen etc.
- Dose vor Gebrauch gut schütteln
- Die zu schmierenden Stellen gründlich vorreinigen
- Anschließend auf die gereinigte Oberfläche gleichmäßig aufsprühen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!