Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Adhesive lubricant HHS® 5000
Temperature-resistant, fully synthetic penetrating oil with PTFE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nejlepší možný výsledek
- Zabraňuje vrzání a skřípání
- Vynikající vzlínavost a penetrační vlastnosti
Optimální odolnost proti opotřebení
- Velmi dobré mazivo s dlouhou trvanlivostí
- Nabízí dlouhodobou ochranu proti korozi
Vynikající materiálová snášenlivost
- Kompatibilní s O-kroužky a X-kroužky
- Díky snášenlivosti s plasty nedochází k poškození základních materiálů opatřených nátěrem
Pro použití při vysokých teplotách
- Permanentní protiskluzová ochranná vrstva pro velké teplotní zatížení
- Neoxiduje (netvrdne) až do teploty 200 °C, krátkodobě až do 250 °C
- Žádné uhlíkaté zbytky
Obsahuje pevné mazivo PTFE
- Snížení teploty tření pro delší mazání
- Dobré vlastnosti pro nouzových chod a tepelná odolnost
Pro profesionální použití s nejmenšími tolerancemi a vysokým teplotním zatížením, např. klouby škrticích klapek, vnitřní ložiska, řetězy, kluzné kolejnice vystavené vysokým teplotám atd.
- Před použitím řádně protřepejte
- Mazaná místa před aplikací důkladně očistěte
- Poté mazivo rovnoměrně nastříkejte na vyčištěný povrch
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!