Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Adhesive lubricant HHS 2000® PLUS
Adhesive lubricant HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - 1
Adhesive lubricant HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - 2
Adhesive lubricant HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Adhesive lubricant HHS 2000® PLUS

Universal, synthetic high-performance adhesive lubricating oil with outstanding lubricating properties due to the boron nitride additive

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Žádný hluk díky cílenému použití


  • Zabraňuje vrzání a skřípání

  • Vynikající vzlínavost a penetrační vlastnosti


Extrémní přilnavost a odolnost proti tlaku


  • Při stříkání nedochází k odkapávání ani znečištění díky okamžité přilnavosti

  • Vysoká odolnost proti tlaku pro spolehlivou ochranu


Odolnost proti opotřebení a slučitelnost s materiály


  • Nitrid bóru umožňuje dosáhnout širokého rozsahu teplot pro konzistentní mazání

  • V případě zeslabení účinku oleje při teplotách nad 180 °C převezme mazání nitrid bóru, a to až do teploty 1000 °C (suché mazání)

  • Bez obsahu mikroplastů
Upozornění
  • Lze použít v potravinářském sektoru díky certifikaci NSF

  • Registrováno NSF v souladu s NSF H1: Produkt může z technických důvodů přijít do kontaktu s potravinami

  • Při použití v prostorách pro zpracování nebo skladování potravin je nutno aplikovat vždy jen minimální potřebné množství. Je-li produkt použit jako antikorozní ochrana, je nutno jej před opětovným použitím zařízení zcela odstranit.
Účel použití